Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO8B3FRBLST
Cod. Produttore
FO8B3FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 8 FIBRE OM3 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo GGFO8B3FRBLST è un cavo in fibra ottica di alta qualità, progettato per applicazioni interne ed esterne. Realizzato con materiali LSZH, garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. La configurazione 8FO OM3 assicura una trasmissione dati veloce e affidabile, perfetta per reti di telecomunicazioni e sistemi di videosorveglianza. La sua struttura a loose tube offre una maggiore protezione contro le sollecitazioni meccaniche e le temperature estreme. Questo cavo è compatibile con le normative europee in materia di sicurezza e prestazioni, assicurando una lunga durata e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il GGFO8B3FRBLST rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio di alta qualità.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

8

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

8

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

12 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1