Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
CP6288704
Cod. Produttore
6288704
Cod. EAN
4012195149101

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8A
  • Tipo: Morsetto conduttore terra
  • Range fissaggio: 2 x 1,5-4 mm²
  • Applicazione: Canali acciaio/alluminio
  • Installazione: Scatole massetto, sottopavimento
  • Materiale: Acciaio e alluminio
  • Serie: CP6288704
  • Funzione: Equipotenziale terra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto equipotenziale per conduttore di terra da installare in canali portapparecchi in acciaio ed alluminio, scatole massetto e canali sottopavimento. Range di fissaggio: 2 x 1,5 - 4 mm²

materiale

Acciaio