Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5331501
Cod. Produttore
5331501
Cod. EAN
4012195423430

Informazioni di prodotto

  • Materiale: rame stagnato
  • Sezione: 35 mm²
  • Flessibilità: ultraflessibile
  • Estremità: rigide
  • Fori fissaggio: 1x Ø10 mm
  • Fori fissaggio: 4x Ø4,3 mm
  • Uso: collegamento e giunto
  • Serie: CP5331501

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • In rame stagnato 35 mm² • Ultraflessibile con estremità rigide • Ad ogni estremità 1 foro di fissaggio Ø 10 mm e 4 fori di fissaggio Ø 4,3 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Rame