Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5331013
Cod. Produttore
5331013
Cod. EAN
4012195423379

Informazioni di prodotto

  • Capocorda in alluminio
  • Cavo rame 16 mm²
  • Rivestimento nero EM5
  • 1 foro fissaggio Ø 10,5 mm
  • 2 fori fissaggio Ø 6,5 mm
  • Uso interno ed esterno
  • Temp. lavoro -25°C/+80°C
  • Serie 853 300 FUNE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con capocorda in alluminio • Cavo di rame flessibile e isolato da 16 mm² • Rivestimento: nero, miscela di caucciù clorurato EM5 • Con 1 foro di fissaggio di Ø 10,5 mm • Con 2 fori di fissaggio di Ø 6,5 mm • Adatto per l'impiego all'aperto o in ambienti chiusi • Intervallo di temperatura -25 °C - +80 °C (dinamico) e -40 °C - +80 °C (non dinamico) • Resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Non trattato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Corda di cavallottamento

qualità del materiale

Altro

materiale

Rame

Accessorio