›

85 LED S STY BLU V24DAC GY

Cod. Rexel SN66801
Cod. Produttore 66801
Cod. EAN 8010152668012

Informazioni principali

  • LED: 85 LED blu
  • Tensione: 24 V AC
  • Colore: grigio
  • Tipo: segnalatore luminoso
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Efficienza: LED avanzata
  • Serie: SN66801

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso a LED con 85 LED di colore blu, progettato per funzionare con tensione di 24 V in corrente alternata. La struttura è realizzata in materiale resistente di colore grigio, garantendo durata e affidabilità nell’uso elettrico industriale. Ideale per applicazioni che richiedono un indicatore visivo chiaro e luminoso, questo dispositivo combina efficienza energetica e lunga durata grazie alla tecnologia LED avanzata.
85 LED S STY BLU V24DAC GY