Prodotti /

Cod. Rexel
CP1015168
Cod. Produttore
1015168

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Larghezza: 23 mm
  • Tipo: Collare a due linguette
  • Serie: Fastening clip
  • Codice prodotto: 823/PG16
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio 823/PG16 realizzata in acciaio zincato a caldo, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con foro per vite. Il materiale senza alogeni garantisce un'alta resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e stabile, con dimensioni ottimizzate per un montaggio preciso e affidabile. La sua struttura robusta e la protezione superficiale assicurano prestazioni elevate in ambienti industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a due linguette 23 mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

22,5 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 23mm acciaio zincato immersione