Prodotti /

Cod. Rexel
CP1015117
Cod. Produttore
1015117

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Diametro: 19 mm
  • Tipo: Collare a due linguette
  • Serie: Fastening clip
  • Codice prodotto: 823/PG11
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La fascetta di fissaggio 823/PG11 è realizzata in acciaio zincato a caldo, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo, è dotata di foro per vite che ne facilita l’installazione sicura su superfici diverse. Questo prodotto è privo di alogeni, contribuendo a un ambiente più sostenibile. Le dimensioni e la struttura a due viti assicurano una tenuta stabile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a due linguette 19 mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

18,6 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 19mm acciaio zincato