Prodotti /

Cod. Rexel
CP1015133
Cod. Produttore
1015133

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 823/M20 fascetta
  • Tipo: Collare a due linguette
  • Larghezza: 20 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio zincato a caldo, progettata per il fissaggio di un cavo o tubo con diametro di 20,6 mm. Il prodotto è privo di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza ambientale e resistenza alla corrosione. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, con distanza minima dalla parete, ideale per installazioni sicure e stabili. La struttura robusta assicura durata e affidabilità nell'uso elettrico professionale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a due linguette 20 mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

20 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 20mm acciaio zincato immersione