Prodotti /

Cod. Rexel
CP1015095
Cod. Produttore
1015095

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Diametro: 16 mm
  • Modello: 823/M16
  • Serie: Fastening clip
  • Tipo: Collare a due linguette
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio zincato a caldo, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 15,2 mm. Il prodotto è privo di alogeni e presenta un sistema di fissaggio a due viti con foro per vite, garantendo una solida installazione a parete. Le sue dimensioni compatte e la protezione superficiale assicurano durata e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a due linguette 16 mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

16 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 16mm acciaio zincato immersione