Prodotti /

Cod. Rexel
CP1015500
Cod. Produttore
1015500
Cod. EAN
4012195567851

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare 50 mm
  • Tipo: Due linguette
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a due linguette 50 mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

50 mm

Serie

Fastening clip