Prodotti /

Cod. Rexel
CP1014110
Cod. Produttore
1014110

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Larghezza linguetta: 19 mm
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La fascetta di fissaggio modello 822/PG11 è realizzata in acciaio zincato a caldo, garantendo una protezione efficace contro la corrosione e una lunga durata nel tempo. Progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo, presenta un foro per vite che ne facilita l’installazione sicura su diverse superfici. Il materiale senza alogeni contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, mentre la qualità del prodotto assicura affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. Le dimensioni e la struttura sono studiate per mantenere stabile il fissaggio senza compromettere l’integrità del cavo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con linguetta 19 mm

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

18,6 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio 19mm acciaio zincato immersione uso industriale