Prodotti /

Cod. Rexel
CP1014366
Cod. Produttore
1014366
Cod. EAN
4012195014232

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare fissaggio 47 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice prodotto: CP1014366
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Dimensioni: 47 mm
  • Uso: Fissaggio sicuro
  • Applicazione: Montaggi elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con linguetta 47 mm

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

47 mm

Serie

Fastening clip