Prodotti /

Cod. Rexel
CP1014536
Cod. Produttore
1014536
Cod. EAN
4012195567134

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 822 40 FT COLLARE
  • Lunghezza linguetta: 40 mm
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con linguetta 40 mm

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

40 mm

Serie

Fastening clip