Prodotti /

Cod. Rexel
CP1014528
Cod. Produttore
1014528
Cod. EAN
4012195567073

Informazioni di prodotto

  • Serie: Fastening clip
  • Diametro: 32 mm
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Con linguetta integrata
  • Quantità consigliata: 100 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con linguetta 32 mm

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

32 mm

Serie

Fastening clip