Prodotti /

Cod. Rexel
CP1014218
Cod. Produttore
1014218
Cod. EAN
4012195014119

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare fissaggio 28 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Codice prodotto: 822 283 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con linguetta 28 mm

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

28,3 mm

Serie

Fastening clip