Prodotti /

Cod. Rexel
CP1014161
Cod. Produttore
1014161
Cod. EAN
4012195014058

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare di fissaggio
  • Larghezza linguetta: 23 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Codice prodotto: 822 225 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con linguetta 23 mm

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

22,5 mm

Serie

Fastening clip