Prodotti /

Cod. Rexel
CP1014048
Cod. Produttore
1014048

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Larghezza: 14 mm
  • Tipo: Collare con linguetta
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La fascetta di fissaggio 822/14 è realizzata in acciaio zincato a caldo, garantendo elevata resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo, si installa facilmente tramite foro per vite, assicurando una tenuta stabile e sicura. Questo prodotto è privo di alogeni, contribuendo a una maggiore sicurezza ambientale e conformità alle normative. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con linguetta 14 mm

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

14 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio 14mm acciaio zincato immersione industria