Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO8B3DLST
Cod. Produttore
FO8B3DLST

Informazioni di prodotto

8 Cavo a tubo sciolto per interni/esterni FO OM3 con filati di vetro, rivestimen
Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica multimodale OM3 con 8 fibre, progettato per applicazioni di comunicazione dati ad alta velocità. Il cavo presenta una guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) che garantisce una maggiore sicurezza in caso di incendio riducendo l'emissione di fumi tossici. Adatto per installazioni interne ed esterne, offre elevate prestazioni di trasmissione e resistenza alle condizioni ambientali. La classificazione DCA assicura conformità alle normative di sicurezza europee per materiali da costruzione. Questo cavo è ideale per reti di telecomunicazioni, data center e sistemi di trasmissione ottica avanzati.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

8

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

8

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6 mm

con protezione contro i roditori

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1050 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1