› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

7902 8 G MORSETTO SCARICO DI TRAZIO

Cod. Rexel CP1436023
Cod. Produttore 1436023
Cod. EAN 4012195135012

Informazioni principali

  • Descrizione: 7902 8 G CLIP ANTISTRAPPO
  • Funzione: Morsetto scarico trazione
  • Dimensioni: 8 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto scarico di trazione 8mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

8 ... 8 mm

Serie

Fastening clip

7902 8 G MORSETTO SCARICO DI TRAZIO