Prodotti /

Cod. Rexel
CP1360337
Cod. Produttore
1360337

Informazioni di prodotto

  • Serie: 732/33
  • Attacco filettato: M6
  • Dimensione: 31-33 mm
  • Materiale: Acciaio (St)
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Quantità consigliata: 25
  • Finitura: GTP
Collare distanziatore in acciaio con protezione superficiale tramite zincatura galvanica ed elettrolitica, progettato per garantire una fissazione sicura mediante raccordo filettato. Questo prodotto, privo di alogeni, presenta una struttura chiusa che assicura robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione di un singolo cavo o tubo, mantiene una distanza precisa dalla parete, offrendo affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore con attacco filettato M6 31-33mm, St, GTP

diametro

31 ... 33 mm

adatto in area antincendio

distanza dalla parete

numero di cavi/tubi

1

tipo di fissaggio

Raccordo filettato

materiale

Acciaio

qualità del materiale

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

senza alogeni

resistente ai raggi UV

Tipologia

Chiuso

Produttore

Collare distanziatore acciaio M6 31-33mm per impianti elettrici