Prodotti /

Cod. Rexel
CP1360221
Cod. Produttore
1360221

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare distanziatore
  • Attacco filettato: M6
  • Dimensioni: 20-22 mm
  • Materiale: Acciaio (St)
  • Serie: GTP
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Collare distanziatore chiuso realizzato in acciaio con protezione superficiale tramite zincatura galvanica ed elettrolitica. Progettato per il fissaggio tramite raccordo filettato, garantisce una distanza dalla parete di 1 cm ed è adatto per l’installazione di un cavo o tubo. Il materiale senza alogeni assicura sicurezza e durabilità nelle applicazioni elettriche, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per il supporto e la gestione degli impianti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore con attacco filettato M6 20-22mm, St, GTP

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Raccordo filettato

numero di cavi/tubi

1

distanza dalla parete

adatto in area antincendio

diametro

20 ... 22 mm

Produttore

Collare distanziatore acciaio M6 per tubi 20-22 mm installazione elettrica