Prodotti /

Cod. Rexel
CP1360167
Cod. Produttore
1360167

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare distanziatore
  • Attacco filettato: M6
  • Dimensioni: 14,5-16 mm
  • Materiale: Acciaio (St)
  • Serie: GTP
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Collare distanziatore in acciaio con protezione superficiale tramite zincatura galvanica, progettato per garantire un fissaggio sicuro mediante raccordo filettato. Questo prodotto senza alogeni assicura elevate prestazioni e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e duraturo per un cavo o tubo. La sua struttura chiusa protegge efficacemente i componenti, mantenendo una distanza dalla parete di un centimetro per un montaggio preciso e affidabile. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore con attacco filettato M6 14,5-16mm, St, GTP

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Raccordo filettato

numero di cavi/tubi

1

distanza dalla parete

adatto in area antincendio

diametro

14,5 ... 16 mm

Produttore

Collare distanziatore M6 14,5-16mm per impianti elettrici