Prodotti /

Cod. Rexel
CP1360124
Cod. Produttore
1360124

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare distanziatore
  • Attacco filettato: M6
  • Diametro: 10,5-12 mm
  • Materiale: Acciaio (St)
  • Finitura: GTP
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice prodotto: CP1360124
  • Serie: 732/12
Collare distanziatore in acciaio con zincatura galvanica che garantisce una protezione superiore contro la corrosione. Progettato per il fissaggio tramite raccordo filettato, è adatto a sostenere un singolo cavo o tubo mantenendo una distanza precisa dalla parete. Questo prodotto è privo di alogeni, assicurando sicurezza e rispetto delle normative ambientali. La sua struttura chiusa conferisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore con attacco filettato M6 10,5-12mm, St, GTP

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Raccordo filettato

numero di cavi/tubi

1

distanza dalla parete

adatto in area antincendio

diametro

10,5 ... 12 mm

Produttore

Collare distanziatore acciaio M6 10,5-12mm installazioni elettriche