Prodotti /

Cod. Rexel
CP1360108
Cod. Produttore
1360108

Informazioni di prodotto

  • Serie: 732/10
  • Attacco filettato: M6
  • Diametro: 9-10 mm
  • Materiale: Acciaio (St)
  • Tipo: Collare distanziatore
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Collare distanziatore in acciaio con protezione superficiale tramite zincatura galvanica ed elettrolitica, progettato per garantire un fissaggio sicuro mediante raccordo filettato. Il prodotto è senza alogeni e presenta una struttura chiusa, ideale per l'installazione di un singolo cavo o tubo mantenendo una distanza precisa dalla parete. La qualità del materiale assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse applicazioni nell'ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare distanziatore con attacco filettato M6 9-10mm, St, GTP

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Raccordo filettato

numero di cavi/tubi

1

distanza dalla parete

adatto in area antincendio

diametro

9 ... 10 mm

Produttore

Collare distanziatore M6 9-10mm acciaio per impianti elettrici