Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP1366300
Cod. Produttore
1366300
Cod. EAN
4012195118152

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare distanziatore
  • Filettatura: M6
  • Serie: 732 / 733
  • Quantità consigliata: 25
  • Codice prodotto: CP1366300
  • Modello: 731 W 30 G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare distanziatore, con filettatura M6.

Tipologia

Chiuso

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

25 ... 30 mm

Serie

732 / 733

Produttore

731 W 30 G COLLARE DISTANZIATORE CO