Prodotti /

Cod. Rexel
CP6119485
Cod. Produttore
6119485
Cod. EAN
4012196609994

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scatola porta apparecchi
  • Presa: CEE 3 o 5 poli 16/32 A
  • Fissaggio: Binario 4 punti 52-70 mm
  • Placca: Bianco puro
  • Pressacavi: Esterni Ø fino a 18 mm
  • Fissaggio opzionale: Canalette con binari a C
  • Accessori: Montaggio presa CEE 16 A
  • Serie: Modul 45® Cover

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi per l'installazione di una presa CEE 3 o 5 poli 16 A o 32 A. Fornitura: - 1 scatola installazione accessori chiusura frontale con binario di fissaggio a 4 punti da 52 x 52 mm a 70 x 70 mm - 1 placca di finitura bianco puro - 2 pressacavi esterni rivestiti fino a Ø 18 mm - 2 dispositivi di bloccaggio per il fissaggio opzionale a canalette con binari a C. - 1 presa CEE 16 A con accessori di montaggio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

numero di unità

1

materiale

Plastica

possibilità di scarico trazione

con spazio di collegamento

traccia di fissaggio

Altro

Serie

Modul 45 / Cover