Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
CP6288610
Cod. Produttore
6288610
Cod. EAN
4012195148678

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scatola incasso ad aggancio
  • Elemento inferiore: ribaltabile e rimovibile
  • Diametro cavi: fino a 14 mm
  • Versione: priva di alogeni
  • Alimentazione: aperture dedicate
  • Serie: Rapid 80®
  • Uso: per sistemi interruttori
  • Montaggio: incasso frontale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola incasso apparecchi ad aggancio frontale per sistemi di interruttori con elemento inferiore ribaltabile e all'occorrenza rimovibile per rapidi collegamenti di cavi, dotata di aperture di alimentazione per cavi con diametro fino a 14 mm. Versione priva di alogeni.

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di apparecchio

Con anello portante/staffa portante

materiale

Plastica

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Avvitare

possibilità di scarico trazione

con spazio di collegamento

tipo di montaggio della cassetta

Lato anteriore

traccia di fissaggio

Altro

Serie

Rapid 80 /

Produttore

71GD6 SCAT. INCASSO PORTA APPARECCH