› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Fibra ottica

6FO TIGHT OM4 LSFROH CCA

Cod. Rexel GGFO6B4FRST
Cod. Produttore FO6B4FRST

Informazioni principali

  • Tipo fibra: OM4 6FO
  • Struttura fibra: tight 900 µm
  • Guaina: LSZH
  • Reazione fiamma: Classe Cca
  • Armatura: Dielettrica
  • Uso: IN/OUT
  • Serie: GGFO6B4FRST
  • Raccordo: senza fanout

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fibre a struttura tight 900 µm (consente il raccordo diretto dei cavi in sito, senza fanout), Guaina LSZH con reazione alle fiamme Cca.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

6

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

numero di fibre per ogni filo

1

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

9 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1500 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

6FO TIGHT OM4 LSFROH CCA