› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Fibra ottica

6FO TIGHT DCA OM3 50/125 LSZH

Cod. Rexel GGFO6BOM3ST
Cod. Produttore FO6BOM3ST

Informazioni principali

  • Tipo fibra: OM3 6FO
  • Struttura fibra: tight 900 µm
  • Guaina: LSZH
  • Reazione fiamma: Dca
  • Armatura: ARM DIE
  • Uso: IN/OUT
  • Serie: GGFO6BOM3ST
  • Raccordo: diretto senza fanout

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fibre a struttura tight 900 µm (consente il raccordo diretto dei cavi in sito, senza fanout), Guaina LSZH con reazione alle fiamme Dca.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

6

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

numero di fibre per ogni filo

1

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,6 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

800 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

6FO TIGHT DCA OM3 50/125 LSZH