Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO6B9FRBLST
Cod. Produttore
FO6B9FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 6 FIBRE OS2 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo in fibra ottica GGFO6B9FRBLST è progettato per garantire una connessione affidabile e di alta qualità. Realizzato con materiali LSZH, questo cavo è ideale per applicazioni interne ed esterne, offrendo una protezione efficace contro il fuoco e la propagazione delle fiamme. La sua struttura a 6 fibre offre un'eccellente capacità di trasmissione dati, rendendolo perfetto per reti di comunicazione ad alta velocità. La versatilità di installazione lo rende adatto per vari ambienti, mentre il design robusto assicura durata e resistenza agli agenti atmosferici. Con una classificazione CPR che ne attesta la sicurezza, il GGFO6B9FRBLST è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni di rete.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

6

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

6

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1