Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Fibra ottica
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di fibra
Multimode 50/125
peso
70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO
numero di fibre
6
colore del rivestimento
Nero
categoria
OM4
materiale del rivestimento
Altro
tipo di filo
Cavo multifibra a struttura centrale
numero di fibre per ogni filo
armatura
Ripartizione
terreno
diametro esterno circa
8 mm
con protezione contro i roditori
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa
120 mm
Specifica materiale mantello
Polietilene (PE)
Rinforzo del materiale
Acciaio
Geometria del cavo
Tondo
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione
1200 KILONEWTON
Disponibilità:
Prodotto non rendibile