Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO6B4FRBLST
Cod. Produttore
FO6B4FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 6 FIBRE OM4 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo GGFO6B4FRBLST è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze di cablaggio. Questo cavo in fibra ottica 6FO OM4 è progettato per applicazioni interne ed esterne, garantendo prestazioni eccellenti in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiale LSZH, offre una protezione efficace contro il fumo e le fiamme, contribuendo a mantenere la sicurezza degli spazi. La sua struttura è progettata per garantire una rigidità adeguata, facilitando l'installazione in diverse configurazioni. Inoltre, il design del cavo assicura una bassa attenuazione del segnale, permettendo una trasmissione dati veloce e affidabile. Con un'eccellente compatibilità con vari sistemi di rete, questo cavo è ideale per l'uso in uffici, edifici commerciali e residenziali.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

6

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

6

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1