Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO6B3FRBLST
Cod. Produttore
FO6B3FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 6 FIBRE OM3 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo GGFO6B3FRBLST è un cavo in fibra ottica OM3, progettato per applicazioni interne ed esterne. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta un rivestimento LSZH, che garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio. Con una configurazione a 6 fibre, è ideale per reti di comunicazione ad alta velocità, offrendo prestazioni eccellenti nella trasmissione di dati. La sua versatilità lo rende adatto per diverse installazioni, mentre la robustezza del design assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali, garantendo una connessione affidabile e performante.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

6

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

6

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1