Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO6B50PEST
Cod. Produttore
FO6B50PEST
Cod. EAN
3700575932641

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 6 FIBRE OM2 OUTDOOR PE ANTI ROD.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo struttura loose monotubo (fibra 250 µm), Guaina PE.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

6

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

6

cavo senza metallo

armatura

Altro

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON