Prodotti /

Cod. Rexel
CP2054454
Cod. Produttore
2054454
Cod. EAN
4012196334650

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,2-2,5 mm²
  • Tensione nominale: 450 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Lunghezza spelatura: 9 mm ±1 mm
  • Apertura prova: Ø max 2 mm
  • Temperatura max: 85°C
  • Tipo morsetto: senza vite
  • Serie: HSK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Verificato secondo EN 60998 Morsetto senza vite per il collegamento di conduttori elettrici. Il tipo di conduttore può essere, a scelta, flessibile, a treccia o rigido. Con l'impiego di conduttori rigidi, non è necessaria l'apertura della leva di sblocco. Il conduttore può essere inserito direttamente nel morsetto. Per estrarre il conduttore, è sufficiente aprire la leva di sblocco. Il filo si estrae poi senza problemi. Sezione nominale: 3 x 0,2 - 2,5 mm² conduttori a filo singolo o multiplo Tensione nominale 450 V Corrente nominale 24 A Lunghezza spelatura: 9 mm (+1 mm) Apertura di prova: cerca fase e spina di prova (max. Ø 2 mm) ben accessibile sulla parte superiore del morsetto Temperatura ambiente max. secondo EN 60998: 85°C.

corrente nominale

24 A

tensione nominale

450 V

colore

Neutro

numero di punti di fissaggio

3

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

con leve di azionamento

Adatto per conduttori massicci

Numero di punti di fissaggio (lato installazione)

3

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,2 ... 2,5 mm²

sezione nominale

0,2 ... 2,5 mm²

sezione nominale (lato di installazione)

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

HSK