›

ALIMENTATORE 60W 24VDC ULTRA SLIM BARRA DIN

Cod. Rexel DNDISH6024
Cod. Produttore DIS-H60-24
Cod. EAN 0790069437847

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Tensione uscita: 24V DC
  • Design: Ultra slim
  • Installazione: Spazi ridotti
  • Funzionamento: Stabile ed efficiente
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: DNDISH
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettrico da 60 watt con uscita a 24 V DC, progettato per un montaggio su guida DIN. Il dispositivo presenta un design ultra slim che consente un ingombro ridotto negli impianti elettrici, facilitando l'integrazione in spazi limitati. Supporta un ingresso universale da 100 a 240 V AC con frequenza di 50/60 Hz e garantisce una corrente di uscita fino a 2,5 A. La costruzione robusta e le certificazioni di sicurezza lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono alimentazione stabile e affidabile. Descrizione del produttore: Alimentatore ultra slim da 60 watt con uscita a 24 volt DC, progettato per garantire un'alimentazione stabile ed efficiente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo compatto e performante, assicura un funzionamento affidabile grazie alla sua potenza costante. La sua struttura sottile facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diversi impieghi elettrici.
ALIMENTATORE 60W 24VDC ULTRA SLIM BARRA DIN