Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018094
Cod. Produttore
1018094

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/9 fascetta fissaggio
  • Tipo: Collare con asola doppia
  • Applicazione: Per cavi e tubi
  • Dimensioni: Da 7 a 12 mm
  • Non adatto: Sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio realizzata in acciaio con protezione superficiale tramite zincatura galvanica ed elettrolitica, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 9 mm. Il prodotto è privo di alogeni e si installa mediante foro per vite, garantendo una solida tenuta a parete senza distanza aggiuntiva. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e conformi agli standard di sostenibilità con un basso impatto ambientale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

9 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 9mm acciaio zincato per cavi tubi