Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018078
Cod. Produttore
1018078

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Asola: Doppia
  • Compatibilità: Non per sparabulloni
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio con zincatura galvanica, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 7 mm. Il prodotto presenta un sistema di fissaggio a due viti tramite foro, garantendo una solida tenuta e resistenza nel tempo. La superficie zincata offre protezione contro la corrosione, mentre il materiale senza alogeni assicura una maggiore sicurezza ambientale. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e durata, con distanza dalla parete pari a zero per un montaggio compatto. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

7 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 7mm acciaio zincato per cavi e tubi