Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018558
Cod. Produttore
1018558

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/55 fascetta
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Caratteristica: Asola doppia
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Non adatto: Sparabulloni
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio zincato con protezione galvanica, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 55 mm. Caratterizzata da un sistema a due viti e foro per vite come tipo di fissaggio, garantisce un montaggio sicuro e stabile. La superficie zincata elettroliticamente assicura resistenza alla corrosione, mentre il materiale senza alogeni contribuisce a una maggiore sicurezza ambientale. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

55 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 55mm acciaio zincato