Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018477
Cod. Produttore
1018477

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/47 fascetta
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Asola: Doppia
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Non adatto: Sparabulloni
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio con zincatura galvanica, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo. Realizzata con materiale privo di alogeni, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, assicurando una stabile ancoraggio a parete senza distanza aggiuntiva. Dimensioni precise per un supporto affidabile e sicuro nelle installazioni elettriche. Adatta per applicazioni che richiedono qualità e protezione della superficie. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

47 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 47mm acciaio zincato per cavi e tubi