Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018434
Cod. Produttore
1018434

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/43 fascetta
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Applicazione: per cavi e tubi
  • Asola: doppia
  • Dimensioni: da 7 a 12 mm
  • Compatibilità: non per sparabulloni
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio con zincatura galvanica, progettata per il fissaggio di un cavo o tubo con diametro di 43 mm. Dotata di foro per vite per un montaggio sicuro e stabile, garantisce resistenza e durata nel tempo. Prodotto senza alogeni, adatto per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e conformi alle normative di sicurezza. La struttura robusta e la finitura protettiva assicurano protezione contro la corrosione, mantenendo l'integrità del fissaggio anche in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

43 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 43mm acciaio zincato