Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018396
Cod. Produttore
1018396

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/40 fascetta
  • Tipo: Collare con asola doppia
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Compatibilità: Non per sparabulloni
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio zincato elettrolitico, progettata per il fissaggio sicuro di un singolo cavo o tubo con diametro di 40 mm. Dotata di foro per vite, garantisce un'installazione stabile e resistente. Il materiale senza alogeni assicura un'alta qualità e rispetto delle normative ambientali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione dalla corrosione. La struttura a due viti consente un ancoraggio efficace con distanza dalla parete pari a zero, ottimizzando lo spazio e la sicurezza dell'impianto. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

40 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio asola doppia 40mm acciaio zincato per cavi e tubi