Prodotti /

Cod. Rexel
CP1017950
Cod. Produttore
1017950

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/40 AL FASCETTA
  • Tipo: Collare a due linguette
  • Diametro: 40 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in alluminio priva di alogeni, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 40 mm. Dotata di foro per vite per un'installazione sicura e stabile, garantisce una distanza dalla parete pari a zero per un montaggio compatto. Il materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la superficie è protetta con un trattamento specifico. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni affidabili e sostenibili, con un basso impatto ambientale certificato. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a due linguette 40 mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

40 mm

diametro

40 ... 40 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 40mm alluminio industria edilizia