Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018361
Cod. Produttore
1018361

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Asola: Doppia
  • Non adatto: Sparabulloni
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio con protezione superficiale tramite zincatura galvanica, progettata per il fissaggio di un cavo o tubo con diametro di 37 mm. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, garantendo una tenuta sicura e stabile. Il prodotto è privo di alogeni, contribuendo a una maggiore sicurezza ambientale e sostenibilità. La struttura in acciaio assicura robustezza e durata nel tempo, mentre le dimensioni compatte permettono un’installazione agevole anche in spazi ristretti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e affidabilità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

37 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 37mm acciaio zincato per cavi e tubi