Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018353
Cod. Produttore
1018353

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/35 fascetta
  • Tipo fissaggio: Collare con asola doppia
  • Applicazione: Per cavi e tubi
  • Dimensioni: Da 7 a 12 mm
  • Limitazione: Non per sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio con zincatura galvanica elettrolitica, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 35 mm. Il prodotto è dotato di foro per vite per un montaggio semplice e sicuro, garantendo stabilità e resistenza nel tempo. Realizzata senza alogeni, offre una soluzione affidabile e sostenibile per applicazioni elettriche, con un design compatto che assicura una distanza minima dalla parete. Ideale per installazioni che richiedono materiali di qualità e protezione contro la corrosione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

35 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 35mm acciaio zincato per cavi e tubi