Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018337
Cod. Produttore
1018337

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Tipo: Collare con asola doppia
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Dimensioni: Da 7 a 12 mm
  • Compatibilità: Non adatto sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio con zincatura galvanica, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 32 mm. Il prodotto presenta un foro per vite per un montaggio sicuro e stabile a parete, con distanza dalla parete pari a zero. Realizzata senza alogeni, garantisce una soluzione affidabile e resistente per applicazioni elettriche, combinando robustezza e protezione superficiale per una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

32 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 32mm acciaio zincato