Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018302
Cod. Produttore
1018302

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/30 fascetta
  • Tipo: Collare con asola doppia
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Non adatto: Sparabulloni
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio con protezione superficiale tramite zincatura galvanica, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 30 mm. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, garantendo una solida tenuta a parete senza distanza aggiuntiva. Il materiale senza alogeni assicura sicurezza e rispetto ambientale. Questo prodotto è caratterizzato da una struttura a due viti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

30 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 30mm acciaio zincato per cavi tubi