Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018280
Cod. Produttore
1018280

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta fissaggio
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Tipo: Collare con asola doppia
  • Uso: Cavi e tubi
  • Non adatto: Sparabulloni
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio zincato elettrolitico, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 28 mm. Realizzata con materiale privo di alogeni, garantisce una protezione superficiale resistente alla corrosione. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, assicurando una stabile installazione a parete senza distanza di distacco. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di fissaggio sicure e durature. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

28 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 28mm acciaio zincato installazione tubi cavi