Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018264
Cod. Produttore
1018264

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/26 fascetta
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Asola: Doppia
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Non adatto: Sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio con zincatura galvanica, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 26 mm. Il prodotto è dotato di foro per vite, garantendo un fissaggio sicuro e stabile a parete senza distanza aggiuntiva. La struttura a due viti assicura una tenuta affidabile, mentre il materiale senza alogeni contribuisce alla sostenibilità ambientale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

26 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 26mm acciaio zincato per cavi e tubi