Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018256
Cod. Produttore
1018256
Cod. EAN
4012195017233

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare di fissaggio
  • Asola: doppia
  • Applicazione: cavi e tubi
  • Dimensioni: da 7 a 12 mm
  • Non adatto: sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

25 mm

Serie

Fastening clip